

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 760.32 | - |
10+ | CHF 660.33 | 13.15% |
15+ | CHF 573.21 | 24.61% |
25+ | CHF 498.96 | 34.38% |
50+ | CHF 434.12 | 42.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Toleranz | +0.3…1.3 mm |
Dichte | 1.58 g/cm³ |
Material | POM-C GF30 |
Material Qualität | Epratal C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C GF30 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |