CHF 82.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.42 | - |
2+ | CHF 68.68 | 16.67% |
4+ | CHF 54.94 | 33.33% |
8+ | CHF 50.82 | 38.33% |
12+ | CHF 48.08 | 41.67% |
16+ | CHF 43.96 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 85 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |