CHF 72.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.92 | - |
3+ | CHF 60.77 | 16.67% |
5+ | CHF 48.61 | 33.33% |
9+ | CHF 44.97 | 38.33% |
14+ | CHF 42.54 | 41.67% |
18+ | CHF 38.89 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |