CHF 55.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.72 | - |
3+ | CHF 46.43 | 16.67% |
6+ | CHF 37.14 | 33.33% |
12+ | CHF 34.36 | 38.33% |
18+ | CHF 32.50 | 41.67% |
23+ | CHF 29.72 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |