EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) weiß ø60x1000 mm

  • ERIKS:12471013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.10

-

4+

CHF 34.25

16.67%

8+

CHF 27.40

33.33%

16+

CHF 25.35

38.33%

24+

CHF 23.98

41.67%

31+

CHF 21.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C