CHF 28.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.49 | - |
6+ | CHF 23.74 | 16.67% |
12+ | CHF 18.99 | 33.33% |
23+ | CHF 17.57 | 38.33% |
34+ | CHF 16.62 | 41.67% |
45+ | CHF 15.19 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |