EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) weiß ø40x1000 mm

  • ERIKS:12584700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.32

-

9+

CHF 15.27

16.67%

18+

CHF 12.21

33.33%

35+

CHF 11.30

38.33%

53+

CHF 10.69

41.67%

70+

CHF 9.77

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C