CHF 214.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.53 | - |
2+ | CHF 171.62 | 20.00% |
3+ | CHF 158.75 | 26.00% |
4+ | CHF 150.17 | 30.00% |
5+ | CHF 137.30 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 150 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |