EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) weiß ø120x1000 mm

  • ERIKS:12452829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.46

-

2+

CHF 109.96

20.00%

4+

CHF 101.72

26.00%

6+

CHF 96.22

30.00%

8+

CHF 87.97

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C