EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) weiß ø110x1000 mm

  • ERIKS:12657556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.32

-

2+

CHF 115.27

16.67%

3+

CHF 92.21

33.33%

5+

CHF 85.30

38.33%

7+

CHF 80.69

41.67%

10+

CHF 73.77

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
110 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C