CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.83 | - |
23+ | CHF 5.69 | 16.67% |
45+ | CHF 4.55 | 33.33% |
90+ | CHF 4.21 | 38.33% |
134+ | CHF 3.98 | 41.67% |
179+ | CHF 3.64 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |