EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) blau ø80x1000 mm

  • ERIKS:12946687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.84

-

2+

CHF 108.20

16.67%

3+

CHF 86.56

33.33%

5+

CHF 80.07

38.33%

7+

CHF 75.74

41.67%

10+

CHF 69.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C