EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) blau ø75x1000 mm

  • ERIKS:13542700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.24

-

3+

CHF 53.53

16.67%

5+

CHF 42.82

33.33%

10+

CHF 39.61

38.33%

15+

CHF 37.47

41.67%

20+

CHF 34.26

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
75 mm
Länge
1000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C