EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) blau ø70x1000 mm

  • ERIKS:12945172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.16

-

2+

CHF 82.63

16.67%

4+

CHF 66.10

33.33%

7+

CHF 61.15

38.33%

10+

CHF 57.84

41.67%

13+

CHF 52.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C