CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.20 | - |
3+ | CHF 61.00 | 16.67% |
5+ | CHF 48.80 | 33.33% |
9+ | CHF 45.14 | 38.33% |
13+ | CHF 42.70 | 41.67% |
17+ | CHF 39.04 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |