CHF 32.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.58 | - |
5+ | CHF 27.15 | 16.67% |
10+ | CHF 21.72 | 33.33% |
19+ | CHF 20.09 | 38.33% |
28+ | CHF 19.01 | 41.67% |
37+ | CHF 17.38 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |