EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C FG (lebensmittelqualität) blau ø30x1000 mm

  • ERIKS:12946958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.48

-

9+

CHF 15.40

16.67%

17+

CHF 12.32

33.33%

33+

CHF 11.40

38.33%

49+

CHF 10.78

41.67%

65+

CHF 9.86

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Handelsmarke
Epratal C