CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
12+ | CHF 10.75 | 16.67% |
24+ | CHF 8.60 | 33.33% |
47+ | CHF 7.96 | 38.33% |
70+ | CHF 7.53 | 41.67% |
93+ | CHF 6.88 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |