CHF 229.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.93 | - |
2+ | CHF 212.69 | 7.50% |
3+ | CHF 201.19 | 12.50% |
4+ | CHF 183.95 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 130 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |