EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C blau ø90x1000 mm

  • ERIKS:12954152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.98

-

2+

CHF 109.58

20.00%

4+

CHF 101.36

26.00%

6+

CHF 95.88

30.00%

8+

CHF 87.66

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
90 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C