CHF 129.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.84 | - |
2+ | CHF 108.20 | 16.67% |
3+ | CHF 86.56 | 33.33% |
5+ | CHF 80.07 | 38.33% |
7+ | CHF 75.74 | 41.67% |
10+ | CHF 69.25 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |