EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C Blau ø40x3000mm

  • ERIKS:13548693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.75

-

2+

CHF 81.46

16.67%

4+

CHF 65.16

33.33%

7+

CHF 60.28

38.33%

10+

CHF 57.02

41.67%

13+

CHF 52.13

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
3000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C