EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C blau ø40x1000 mm

  • ERIKS:11444168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.58

-

5+

CHF 27.15

16.67%

10+

CHF 21.72

33.33%

19+

CHF 20.09

38.33%

28+

CHF 19.01

41.67%

37+

CHF 17.38

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C