CHF 18.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.48 | - |
9+ | CHF 15.40 | 16.67% |
17+ | CHF 12.32 | 33.33% |
33+ | CHF 11.40 | 38.33% |
49+ | CHF 10.78 | 41.67% |
65+ | CHF 9.86 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |