EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C Blau ø25x1000mm

  • ERIKS:13335340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.90

-

12+

CHF 10.75

16.67%

24+

CHF 8.60

33.33%

47+

CHF 7.96

38.33%

70+

CHF 7.53

41.67%

93+

CHF 6.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C