EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C blau ø20x1000 mm

  • ERIKS:12954150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.24

-

19+

CHF 6.87

16.67%

37+

CHF 5.50

33.33%

73+

CHF 5.08

38.33%

109+

CHF 4.81

41.67%

146+

CHF 4.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C