EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C blau ø130x1000 mm

  • ERIKS:12962949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 229.93

-

2+

CHF 212.69

7.50%

3+

CHF 201.19

12.50%

4+

CHF 183.95

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Außendurchmesser
130 mm
Länge
1000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C