CHF 131.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.48 | - |
2+ | CHF 105.18 | 20.00% |
4+ | CHF 97.29 | 26.00% |
6+ | CHF 92.03 | 30.00% |
8+ | CHF 84.14 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal BG |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |