EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 3000x610x20 mm

  • ERIKS:10035838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 376.81

-

2+

CHF 329.71

12.50%

3+

CHF 301.45

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
20 mm
Länge
3000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert