CHF 304.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 304.28 | - |
2+ | CHF 266.25 | 12.50% |
3+ | CHF 243.43 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Dicke | 16 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |