EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11470512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 225.43

-

2+

CHF 180.34

20.00%

3+

CHF 166.82

26.00%

4+

CHF 157.80

30.00%

5+

CHF 144.28

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert