EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.61/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 109.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.31

-

2+

CHF 109.84

20.00%

4+

CHF 101.61

26.00%

6+

CHF 96.11

30.00%

8+

CHF 87.88

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert