CHF 91.51/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 98.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.39 | - |
4+ | CHF 91.51 | 20.00% |
6+ | CHF 84.64 | 26.00% |
8+ | CHF 80.07 | 30.00% |
10+ | CHF 73.21 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |