EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.92/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 59.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.65

-

4+

CHF 54.92

20.00%

8+

CHF 50.80

26.00%

12+

CHF 48.06

30.00%

16+

CHF 43.94

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert