CHF 332.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 332.55 | - |
2+ | CHF 290.98 | 12.50% |
3+ | CHF 266.04 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Dicke | 16 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |