EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:11112386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.28/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 37.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.14

-

4+

CHF 34.28

16.67%

8+

CHF 27.42

33.33%

16+

CHF 25.37

38.33%

22+

CHF 24.00

41.67%

30+

CHF 21.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
1.5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert