EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 1000x610x8 mm

  • ERIKS:11470500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.51

-

2+

CHF 68.76

16.67%

4+

CHF 55.00

33.33%

8+

CHF 50.88

38.33%

12+

CHF 48.13

41.67%

16+

CHF 44.00

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert