EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 1000x610x25 mm

  • ERIKS:11470504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.37

-

2+

CHF 155.49

20.00%

3+

CHF 143.83

26.00%

4+

CHF 136.06

30.00%

6+

CHF 124.39

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
25 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert