EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 1000x610x15 mm

  • ERIKS:11470502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.07

-

2+

CHF 119.23

16.67%

3+

CHF 95.38

33.33%

5+

CHF 88.23

38.33%

7+

CHF 83.46

41.67%

9+

CHF 76.30

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
15 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert