EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 1000x610x12 mm

  • ERIKS:11470501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.30

-

2+

CHF 105.25

16.67%

3+

CHF 84.20

33.33%

5+

CHF 77.89

38.33%

8+

CHF 73.68

41.67%

10+

CHF 67.36

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
12 mm
Länge
1000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert