EPRATAL

EPRATAL Platte POM C schwarz 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11726127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 228.79

-

2+

CHF 183.03

20.00%

3+

CHF 169.30

26.00%

4+

CHF 160.15

30.00%

5+

CHF 146.43

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert