CHF 543.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 543.42 | - |
2+ | CHF 496.84 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |