CHF 727.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Dicke | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 500 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C + Trockenschmierung |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |