EPRATAL

EPRATAL Platte POM C food grade weiß 3000x615x50 mm

  • ERIKS:12365656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 736.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
50 mm
Länge
3000 mm
Breite
610 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert