EPRATAL

EPRATAL Platte POM C food grade weiß 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:12772429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 253.76

-

2+

CHF 234.72

7.50%

3+

CHF 222.04

12.50%

4+

CHF 203.00

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert