CHF 168.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.37 | - |
2+ | CHF 134.70 | 20.00% |
3+ | CHF 124.59 | 26.00% |
5+ | CHF 117.86 | 30.00% |
6+ | CHF 107.76 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |