EPRATAL

EPRATAL Platte POM C food grade blau 3000x620x100 mm

  • ERIKS:12947306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'776.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'001.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Dicke
100 mm
Länge
3000 mm
Breite
620 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert