CHF 403.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 403.06 | - |
2+ | CHF 348.59 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Dicke | 20 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 610 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |