CHF 2'384.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'577.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Blau |
Dicke | 80 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Herstellungsmethode | Extrudiert |