Eriks
EPRATAL

EPRATAL Platte POM C food grade blau 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:14562378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 324.23

-

2+

CHF 283.70

12.50%

3+

CHF 259.38

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Blau
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert